Referenties
SMC:D-M9BWSDPC
Rubix:05276651
Fabrikant:D-M9BWSDPC

Technische samenvatting
| Type | smc naderingsschakelaar d-m9bwsdpc |
|---|---|
| Uitvoering | 2-kleurige indicator; solid-state; 2-draads; in-line; voorgemonteerde connector dpc (m12-4 pin); aansluitsaansluiting 0.5 m |
| Spanning, min. | 10 V |
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9BWSDPC
De voorgemonteerde connector-autoschakelaars van SMC zijn verkrijgbaar in 3- of 4-polige 8mm uitvoering, of 4-polige 12mm uitvoering. Er zijn ook 3 standaard kabellengtes beschikbaar: 0.5m (S), 1.0m (M) en 3.0m (L). Door het gebruik van de voorgemonteerde connector-schakelaar vervalt de behoefte aan minimum bestelhoeveelheden voor "speciale" autoschakelaars met connectoren, en wordt het bedraden met behulp van standaardconnectoren vereenvoudigd.
Smc naderingsschakelaar d-m9bwsdpc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Type | smc naderingsschakelaar d-m9bwsdpc |
| Uitvoering | 2-kleurige indicator; solid-state; 2-draads; in-line; voorgemonteerde connector dpc (m12-4 pin); aansluitsaansluiting 0.5 m |
| Spanning, min. | 10 V |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | hars (voorgemonteerde connector) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,57 excl. BTW
/ stuk
€ 44,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen