Referenties
SMC:D-Y7BW
Rubix:05276603
Fabrikant:D-Y7BW
EAN:3618036131529

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-y |
| Spanning, min. | 10 V |
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SWITCH D-Y7BW
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, MY1B, MY1C, MY1M, MY1H, RSH.
Model: Y7BW (2-wire)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CXS, MGQ, MVGQ, MGP, MY1B, MY1C, MY1M, MY1H, RSH.
Model: Y7BW (2-wire)
Lead Wire Length: 0.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-y |
| Spanning, min. | 10 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,67 excl. BTW
/ stuk
€ 49,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen