SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-G5BAZ

Actuator-accessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-G5BAZ
Rubix:05276593
Fabrikant:D-G5BAZ
EAN:3618035636476
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-G5BAZ

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-g
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-G5BAZ


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties voor een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: 24V DC Relay/PLC.
•Load current: 5 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: CG5, CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Lead Wire Length: Z (5 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44x14x14 mm
Logistiek gewicht154 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-g
Spanning, min.10 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning24 V
Land van oorsprongJP
€ 70,79 excl. BTW
/ stuk
€ 85,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen