FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2
EINDSCHAKELAARMONTAGE
Zie technische informatieReferenties
Festo:SRBC-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2
Rubix:A0252742
Fabrikant:8137103
EAN:4052568586645

Technische samenvatting
| Type | eindschakelaarmontage festo srbc-ca5-yr90-mw-22a-1w-c2 |
|---|---|
| Uitvoering | mechanisch/elektrisch; wisselschakelaar (1-polig) |
| Spanning, min. | 0 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA5-YR90-MW-22A-1W-C2
SRBC-CA5-YR90-MW-22A-1W& Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindschakelaarmontage festo srbc-ca5-yr90-mw-22a-1w-c2 |
| Uitvoering | mechanisch/elektrisch; wisselschakelaar (1-polig) |
| Spanning, min. | 0 V |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 230 V |
| Werkspanning | 230 V |
| Behuizingsmateriaal | aluminium drukgiet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,49 excl. BTW
/ stuk
€ 63,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen