SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-T792L

Schakelaar serie D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-T792L
Rubix:05268100
Fabrikant:D-T792L
EAN:3618036131789
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-T792L

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-T792L


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
S79x/S7Px/T79x, Solid State-schakelaar, directe montage, grommer, in-line

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.10 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Land van oorsprongJP
€ 37,31 excl. BTW
/ stuk
€ 45,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen