Referenties
SMC:D-Z73L
Rubix:05151347
Fabrikant:D-Z73L
EAN:3618036131024

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-z |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-Z73L
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties voor een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.
Model: Z73 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 100VAC/48V DC (4 to 8V DC).
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H.
Model: Z73 (DC Volt <24, AC Volt <100, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-z |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 100 V |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden