ROC 53062 RTD CLEANCUT L 350G

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9NZ
Rubix:05276613
Fabrikant:D-M9NZ
EAN:3618036134155
ROC 53062 RTD CLEANCUT L 350G

Technische samenvatting

Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.28 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROC 53062 RTD CLEANCUT L 350G


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line, 2 Kleuren Indicator
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9N (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: Z (5 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x5x4 mm
Logistiek gewicht54 g
Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.28 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Land van oorsprongJP
€ 34,68 excl. BTW
/ stuk
€ 41,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen