Referenties
Festo:SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
Rubix:A0253322
Fabrikant:8093824
EAN:4052568462307

Technische samenvatting
| Type | luchtspaltsensor |
|---|---|
| Uitvoering | cm4h (besturingsmodule met vier sensormodules en handmatige override) |
| Spanning, min. | 22,8 V |
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12 8093824
Luchtspaltsensor SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12 8093824
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspaltsensor |
| Uitvoering | cm4h (besturingsmodule met vier sensormodules en handmatige override) |
| Spanning, min. | 22,8 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 26,4 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.314,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.590,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen