Referenties
SMC:D-A96V
Rubix:05276582
EAN:3618035637916
Technische samenvatting
| Type | automatische rietschakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 4 V |
Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-A96V
SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties met een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
A90V/A93V/A96V, Reed Switch, Direct Mounting, Grommet, Perpendicular
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Type | automatische rietschakelaar |
| Uitvoering | d |
| Spanning, min. | 4 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 8 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen