SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-Y69AL

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-Y69AL
Rubix:05264730
Fabrikant:D-Y69AL
EAN:3618036131635
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-Y69AL

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd.20
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-Y69AL


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.

Model: Y69A (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd.20
Spanning, min.4,5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning24 V
Land van oorsprongJP
€ 37,31 excl. BTW
/ stuk
€ 45,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen