SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR NPN D-M9NWL

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9NWL
Rubix:05268066
Fabrikant:D-M9NWL
EAN:3618036134278
SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR NPN D-M9NWL

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m
Spanning, min.5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VORMVASTE SCHAKELAAR 2 COLOR NPN D-M9NWL


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line, 2 Kleuren Indicator
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9NW (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x5x4 mm
Logistiek gewicht30 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-m
Spanning, min.5 V
Spanning, max.12 V
Werkspanning12 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
€ 33,10 excl. BTW
/ stuk
€ 40,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen