Referenties
SMC:D-F7BASDPC
Rubix:05276631
Fabrikant:D-F7BASDPC

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-f7b |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : SMC AUTO SWITCH D-F7BASDPC
D-**PC, voorbekabelde connector automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-f7b |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,23 excl. BTW
/ stuk
€ 74,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen