SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-S991L
Actuatoren Accessoires D-
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-S991L
Rubix:05264721
Fabrikant:D-S991L
EAN:3618036132007
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-S991L
Naderingschakelaar met Connector
S99x/S9Px/T99x, Solid State Switch, Direct Mounting, Grommet, In-line
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,31 excl. BTW
/ stuk
€ 45,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen