Referenties
Festo:SMH-S1-HGR10
Rubix:05099027
Fabrikant:175712
EAN:4052568143213

Documenten
Productdetails : FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGR10 175712
positiesensor SMH-S1-HGR10 met Hall-effect, voor contactloos detecteren bij minigrijpers. Enkel functioneel in verbinding met de evaluatie-eenheid SMH-AE1 of signaalomvormer SVE4. Design=voor grijpers, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Hall, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C
Position sensor SMH-S1-HGR10 175712
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,33 g |
| Type | smh |
| Uitvoering | contactloos |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,64 excl. BTW
/ stuk
€ 188,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen