SMC AUTO SWITCH D-P4DWSC

Schakelaar serie D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-P4DWSC
Rubix:05276628
SMC AUTO SWITCH D-P4DWSC

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-p4d
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC AUTO SWITCH D-P4DWSC


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelopties voor actuatoren en luchtgrijpers.; Solid State-schakelaars zijn beschikbaar in een algemeen type of met 2-kleuren indicatie, die het mogelijk maakt de optimale bedieningspositie te bepalen op basis van de kleur van het licht.; Solid State-schakelaars zijn ook beschikbaar in 2-kleuren indicatie met diagnostische uitvoer, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 MS), magnetisch veld-bestendige, hittebestendige en breed bereikdetectieconfiguraties.; Verschillende looddraadlengtes zijn beschikbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: 24V DC Relay/PLC.
•Load current: 6 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: MDB, CDA2, CDQ2, CDQM, MDU, MGP, MGT, CDL1, MDNB, CDNA, CDLQ, MDLU, MLGP, CDQ2Y, CDA2Y, CDQ2X, RZQ, MK, MK2, MK2T, CKQ, CLKQ, CKG1, CLK2G.

Lead Wire Length: SC (0.3m Cord Length, M12-4 Pin Connector, 3 & 4 Out)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-p4d
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
€ 77,86 excl. BTW
/ stuk
€ 94,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen