Referenties
Festo:SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2
Rubix:A0717802
Fabrikant:8182178
EAN:4052568622848

Technische samenvatting
| Type | festo eindschakelaarmontage srbk-ca4-yr90-n-1-p-c2 |
|---|---|
| Uitvoering | pnp, n/o-contact |
| Spanning, min. | 10 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2
SRBK-CA4-YR90-N-1-P-C2 Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindschakelaarmontage srbk-ca4-yr90-n-1-p-c2 |
| Uitvoering | pnp, n/o-contact |
| Spanning, min. | 10 V |
| Minimale temperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | pa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,87 excl. BTW
/ stuk
€ 276,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen