Referenties
SMC:D-M9NV
Rubix:05276612
Fabrikant:D-M9NV
EAN:3618036134360

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-m |
| Spanning, min. | 4,5 V |
Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9NV
SMC biedt een verscheidenheid aan autoschakelaars voor actuators en luchtgrijpers; Solid state schakelaars zijn verkrijgbaar in een type voor algemene doeleinden of met 2-kleurenindicatie, waarmee de optimale bedieningspositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht; Solid state schakelaars zijn ook verkrijgbaar in 2-kleurenindicatie met diagnostische uitgang, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 ms), bestand tegen magnetische velden, hittebestendig en detectieconfiguraties met een groot bereik; Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9NV (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: 0.5 m
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9NV (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: 0.5 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x18x5 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-m |
| Spanning, min. | 4,5 V |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,42 excl. BTW
/ stuk
€ 38,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen