SMC VORMVASTE SCHAKELAAR D-M9BL

Schakelaarserie D-M9

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9BL
Rubix:05268060
Fabrikant:D-M9BL
EAN:3618035635257
SMC VORMVASTE SCHAKELAAR D-M9BL

Technische samenvatting

Typeautomatisch schakelen
Uitvoeringd
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VORMVASTE SCHAKELAAR D-M9BL


SMC biedt een verscheidenheid aan autoschakelaars voor actuators en luchtgrijpers; Solid state schakelaars zijn verkrijgbaar in een type voor algemene doeleinden of met 2-kleurenindicatie, waarmee de optimale bedieningspositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht; Solid state schakelaars zijn ook verkrijgbaar in 2-kleurenindicatie met diagnostische uitgang, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 ms), bestand tegen magnetische velden, hittebestendig en detectieconfiguraties met een groot bereik; Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
-Elektrische ingang: Doorvoertule.
-Toepassingsbelasting: IC-schakeling/vertraging/PLC, 24V DC relais/PLC.
-Voedingsspanning: 5/12/24V DC (4,5 tot 28V DC).
-Laadstroom: 5 tot 40mA.

Model: M9B (2-draads)
Kabellengte: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x5x4 mm
Logistiek gewicht36 g
Typeautomatisch schakelen
Uitvoeringd
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
€ 30,58 excl. BTW
/ stuk
€ 37,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden