FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA4-YR90-N-1-P-C2 8137097
EINDSCHAKELAARMONTAGE
Zie technische informatieReferenties
Festo:SRBC-CA4-YR90-N-1-P-C2
Rubix:A0252748
Fabrikant:8137097
EAN:4052568586089

Technische samenvatting
| Type | eindschakelaarmontage srbc-ca4-yr90-n-1-p-c2 8137097 |
|---|---|
| Uitvoering | flexibele montageflensadapter conform vdi/vde 3845 |
| Spanning, min. | 10 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA4-YR90-N-1-P-C2 8137097
SRBC-CA4-YR90-N-1-P-C2 Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindschakelaarmontage srbc-ca4-yr90-n-1-p-c2 8137097 |
| Uitvoering | flexibele montageflensadapter conform vdi/vde 3845 |
| Spanning, min. | 10 V |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | gietaluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,33 excl. BTW
/ stuk
€ 203,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen