Referenties
SMC:D-F7K
Rubix:05268050
EAN:3618035637022

Documenten
Productdetails : SMC SENSOR AUTOSWITCH RAIL MONT. D-F7K
SMC biedt een verscheidenheid aan autoschakelaars voor actuators en luchtgrijpers; Solid state schakelaars zijn verkrijgbaar in een type voor algemene doeleinden of met 2-kleurenindicatie, waarmee de optimale bedieningspositie kan worden bepaald aan de hand van de kleur van het licht; Solid state schakelaars zijn ook verkrijgbaar in 2-kleurenindicatie met diagnostische uitgang, waterbestendige 2-kleurenindicatie, ingebouwde uitschakelvertragingstimer (200 ms), bestand tegen magnetische velden, hittebestendig en detectieconfiguraties met een groot bereik; Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Connection between sensor and amp is e-con type.
•The sensor unit can be selected for either direct mount or rail mount type
•IP67 enclosure
•The minimum detection difference between two work pieces can be as small as 0.5mm
F7K: F7K
•The sensor unit can be selected for either direct mount or rail mount type
•IP67 enclosure
•The minimum detection difference between two work pieces can be as small as 0.5mm
F7K: F7K
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Type | automatische schakelaar trimmer |
| Uitvoering | d |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,03 excl. BTW
/ stuk
€ 43,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen