Referenties
Festo:SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12
Rubix:A0717799
Fabrikant:8182181
EAN:4052568622879

Technische samenvatting
| Type | eindschakelaarmontage srbk-ca4-yr90-mw-1-1w-m12 |
|---|---|
| Uitvoering | mw: zwevende contactschakelaar (wisselcontact); 1-polige tuimelschakelaar met optische standindicatie (geel/rood) |
| Spanning, min. | 0 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M12
SRBK-CA4-YR90-MW-1-1W-M& Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindschakelaarmontage srbk-ca4-yr90-mw-1-1w-m12 |
| Uitvoering | mw: zwevende contactschakelaar (wisselcontact); 1-polige tuimelschakelaar met optische standindicatie (geel/rood) |
| Spanning, min. | 0 V |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 30 V |
| Behuizingsmateriaal | pa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,39 excl. BTW
/ stuk
€ 156,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen