SMC AANSLUITSNOER REEDSCHAKELAAR 3M D-LC30
Actuatoren Accessoires D-
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-LC30
Rubix:05260082
Fabrikant:D-LC30
EAN:3618035635622
Documenten
Productdetails : SMC AANSLUITSNOER REEDSCHAKELAAR 3M D-LC30
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 91 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d.20 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85444290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,81 excl. BTW
/ stuk
€ 8,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen