FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 552146

SOPA Luchtspleet sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12
Rubix:05119452
Fabrikant:552146
EAN:4052568193829
FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 552146

Technische samenvatting

Typeluchtspleet sensor
Uitvoeringsopa-m1-r1-hq6-2p-m12
Spanning, min.22,8 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 552146


Luchtspleetsensor SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 Voor contactloze afstandsdetectie. Autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = (* vrij van koper en PTFE, * conform aan RoHS), meetprincipe = pneumatisch, detectiebereik = 20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 for non-contact distance monitoring. Approvals=C-Tick, CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC Directive, Material note=(* copper- and PTFE-free, * RoHS compliant), Measuring principle=pneumatic, Detection range=20 - 200 µm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtspleet sensor
Uitvoeringsopa-m1-r1-hq6-2p-m12
Spanning, min.22,8 V
Spanning, max.26,4 V
Aangepaste tariefcode85371098
€ 265,38 excl. BTW
/ stuk
€ 321,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen