SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-K59L

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-K59L
Rubix:05264761
EAN:3618035635707
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-K59L

Technische samenvatting

Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR D-K59L


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Model: K59 (2-wire)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
€ 37,31 excl. BTW
/ stuk
€ 45,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen