Referenties
Festo:SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
Rubix:A0253330
Fabrikant:8093816
EAN:4052568462222

Technische samenvatting
| Type | luchtspouwsensor sopa-m1-r1-hq6-pnlk-vb |
|---|---|
| Uitvoering | sensormodule |
| Spanning, min. | 20 V |
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-VB-M12 8093816
Luchtspouwsensor SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-VB-M12 8093816
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspouwsensor sopa-m1-r1-hq6-pnlk-vb |
| Uitvoering | sensormodule |
| Spanning, min. | 20 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,82 excl. BTW
/ stuk
€ 308,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen