SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-F79
Actuatoren Accessoires D-
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:D-F79
Rubix:05264656
Fabrikant:D-F79
EAN:3618035637268
Documenten
Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-F79
Solid State Schakelaar, Railsmontage, Losse draden, 2 Kleuren Indicator met Diagnose-uitgang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Spanning, min. | 28 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,04 excl. BTW
/ stuk
€ 42,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen