SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-J79L

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-J79L
Rubix:05268669
Fabrikant:D-J79L
EAN:3618035635806
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-J79L

Technische samenvatting

Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR NPN D-J79L


Solid State Schakelaar, Railsmontage, Losse draden
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Model: J79 (2-wire)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
€ 37,31 excl. BTW
/ stuk
€ 45,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen