FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA5-YR90-N-20N-ZC-C2-EX6
EINDSCHAKELAARMONTAGE
Zie technische informatieReferenties
Festo:SRBC-CA5-YR90-N-20N-ZC-C2-EX6
Rubix:A0252740
Fabrikant:8137105
EAN:4052568586669

Technische samenvatting
| Type | festo eindschakelaarmontage srbc-ca5-yr90-n-20n-zc-c2-ex6 |
|---|---|
| Uitvoering | inductief (namur, n/c contact) |
| Spanning, min. | 8,2 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA5-YR90-N-20N-ZC-C2-EX6
SRBC-CA5-YR90-N-20N-ZC-& Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo eindschakelaarmontage srbc-ca5-yr90-n-20n-zc-c2-ex6 |
| Uitvoering | inductief (namur, n/c contact) |
| Spanning, min. | 8,2 V |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 8,2 V |
| Werkspanning | 8,2 V |
| Behuizingsmateriaal | gegoten aluminium (die-cast aluminium) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,81 excl. BTW
/ stuk
€ 184,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen