SMC REEDSCHAKELAAR D-90L

Schakelaarserie D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-90L
Rubix:05268038
Fabrikant:D-90L
EAN:3618035638883
SMC REEDSCHAKELAAR D-90L

Technische samenvatting

Typereed autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-90L


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties met een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 24VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJP, CDU.

Model: 90 (DC Volt <24, AC Volt <24)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Typereed autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Werkspanning24 V
Land van oorsprongJP
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen