Referenties
SMC:D-M9NWVM
Rubix:05276600

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-m9n |
| Spanning, min. | 5 V |
Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9NWVM
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line, 2 Kleuren Indicator
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9NWV (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: M (1 m)
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.
Model: M9NWV (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: M (1 m)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x18x5 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-m9n |
| Spanning, min. | 5 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,76 excl. BTW
/ stuk
€ 42,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen