SMC NADERINGS SCHAKELAAR D-M9NWV

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-M9NWV
Rubix:A0149172
Fabrikant:D-M9NWV
SMC NADERINGS SCHAKELAAR D-M9NWV

Technische samenvatting

Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd-m9nwv
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGS SCHAKELAAR D-M9NWV


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line, 2 Kleuren Indicator
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 40mA.

Model: M9NWV (3-wire, NPN)
Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20x18x5 mm
Logistiek gewicht7 g
Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd-m9nwv
Spanning, min.4,5 V
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
€ 33,10 excl. BTW
/ stuk
€ 40,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen