FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-M12
EINDSCHAKELAARMONTAGE
Zie technische informatieReferenties
Festo:SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-M12
Rubix:A0252746
Fabrikant:8137099
EAN:4052568586607

Technische samenvatting
| Type | eindschakelaarmontage srbc-ca3-yr90-mw-1-1wg-m12 |
|---|---|
| Uitvoering | wisselschakelaar, eenpolig |
| Spanning, min. | 0 V |
Productdetails : FESTO EINDSCHAKELAARMONTAGE SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-M12
SRBC-CA3-YR90-MW-1-1WG-& Klepstandmelder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindschakelaarmontage srbc-ca3-yr90-mw-1-1wg-m12 |
| Uitvoering | wisselschakelaar, eenpolig |
| Spanning, min. | 0 V |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | persgegoten aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,24 excl. BTW
/ stuk
€ 190,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen