Referenties
Festo:SMH-S1-HGPP16
Rubix:05099024
Fabrikant:189041
EAN:4052568149727

Technische samenvatting
| Type | festo positiesensor smh-s1-hgpp16 189041 |
|---|---|
| Uitvoering | analoge uitgang |
| Spanning, min. | 24 V |
Documenten
Productdetails : FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGPP16 189041
positiesensor SMH-S1-HGPP16 met Hall-effect, voor contactloos detecteren bij minigrijpers. Enkel functioneel in verbinding met de evaluatie-eenheid SMH-AE1 of signaalomvormer SVE4. Design=voor grijpers, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Hall, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C
Position sensor SMH-S1-HGPP16 with Hall effect, for contactless sensing on mini grippers. Functional only in conjunction with the evaluation unit SMH-AE1. Bauform=for gripper, CE marking (see declaration of conformity)=according to EU EMC directive, Material note=copper- and PTFE-free, Measurement principle=magnetic Hall, Ambient temperature=5 - 60 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,62 g |
| Type | festo positiesensor smh-s1-hgpp16 189041 |
| Uitvoering | analoge uitgang |
| Spanning, min. | 24 V |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Behuizingsmateriaal | epoxy resin; pa; pom; pur |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 85371098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,43 excl. BTW
/ stuk
€ 186,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen