SMC AUTO SWITCH D-P3DWA

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-P3DWA
Rubix:A0213221
Fabrikant:D-P3DWA
EAN:3618036132670
SMC AUTO SWITCH D-P3DWA

Technische samenvatting

Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd-p3dwa
Spanning, min.20 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC AUTO SWITCH D-P3DWA


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: 24V DC Relay/PLC.
•Load current: 6 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: MDB-Z, MDNB, CDA2-Z, CDNA2, CDS2, CDS1, CDSN, CDSL.

Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd-p3dwa
Spanning, min.20 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
€ 52,57 excl. BTW
/ stuk
€ 63,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen