SMC SENSOR AUTOSWITCH DIRECT MONT. D-Y7K

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-Y7K
Rubix:05268106
Fabrikant:D-Y7K
EAN:3618036131376
SMC SENSOR AUTOSWITCH DIRECT MONT. D-Y7K

Technische samenvatting

Typee-con
Uitvoeringdirecte montage (vierkante groef)
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SENSOR AUTOSWITCH DIRECT MONT. D-Y7K


Naderingschakelaar met Connector
•Connection between sensor and amp is e-con type.
•The sensor unit can be selected for either direct mount or rail mount type
•IP67 enclosure
•The minimum detection difference between two work pieces can be as small as 0.5mm

Y7K: Y7K

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32 g
Typee-con
Uitvoeringdirecte montage (vierkante groef)
Spanning, min.12 V
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Werkspanning24 V
Land van oorsprongJP
€ 36,03 excl. BTW
/ stuk
€ 43,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen