SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-H7A2

D-serie detector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-H7A2
Rubix:05269880
Fabrikant:D-H7A2
EAN:3618035636292
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-H7A2

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-h
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR PNP D-H7A2


Pneumatische cilinder detector
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: CDG1, MGG, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, MGC, RHC, MLGC, REC, CE2.

Model: H7A2 (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht22 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd-h
Spanning, min.4,5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Land van oorsprongJP
€ 35,04 excl. BTW
/ stuk
€ 42,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen