Referenties
SMC:D-M9BM
Rubix:A0149084
Fabrikant:D-M9BM
EAN:3618035635189

Technische samenvatting
| Type | automatische schakelaar |
|---|---|
| Uitvoering | d-m9b |
| Spanning, min. | 5 V |
Documenten
Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR D-M9BM
Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, In-line
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x5x4 mm |
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type | automatische schakelaar |
| Uitvoering | d-m9b |
| Spanning, min. | 5 V |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,91 excl. BTW
/ stuk
€ 34,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen