FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGW10 175711

Sensor SMH-S1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SMH-S1-HGW10
Rubix:05099028
Fabrikant:175711
EAN:4052568143206
FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGW10 175711

Technische samenvatting

Typesmh
Uitvoeringcontactloos
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO POSITIESENSOR SMH-S1-HGW10 175711


positiesensor SMH-S1-HGW10 met Hall-effect, voor contactloos detecteren bij minigrijpers. Enkel functioneel in verbinding met de evaluatie-eenheid SMH-AE1 of signaalomvormer SVE4. Design=voor grijpers, CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=volgens EU-EMV-richtlijn, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Meetprincipe=magnetisch Hall, Omgevingstemperatuur=5 - 60 °C
Position sensor SMH-S1-HGW10 175711

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27,9 g
Typesmh
Uitvoeringcontactloos
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongCH
Aangepaste tariefcode85371098
€ 155,64 excl. BTW
/ stuk
€ 188,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen