Referenties
Parker:PXC-K211
Rubix:A0136127
Fabrikant:PXC-K211

Productdetails : PARKER VENTIEL 3/2 PXC-K211
De compacte 3/2 normaal gesloten pneumatische klepeindschakelaars met metalen behuizing uit de PXC-serie hebben push-in luchtaansluitingen en zijn ontworpen voor de procesbelasting met een hoge duurzaamheid. Ideaal voor de proces- of verpakkingsindustrie.
Toepassingen
Proces- of verpakkingsindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pneumatische eindschakelaar |
| Uitvoering | pxc |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Behuizingsmateriaal | zinklegering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,63 excl. BTW
/ stuk
€ 172,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen