FESTO DRUKTOETS T-22-SW 9289

Druktoets T 22 S

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:T-22-SW
Rubix:05104935
Fabrikant:9289
EAN:4052568001810
FESTO DRUKTOETS T-22-SW 9289

Technische samenvatting

Typedruktoets (pushbutton actuator)
Uitvoeringt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKTOETS T-22-SW 9289


Drukknopaandrijving T-22-SW voor basiskleppen SV, SVS, SVOS. Installatiediameter=22,5 mm, beschermingsklasse=IP40, aandrijfmoment=14 N, productgewicht=14 g, Kleur=zwart

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruktoets (pushbutton actuator)
Uitvoeringt
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84818079
€ 13,26 excl. BTW
/ stuk
€ 16,04 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden