FESTO POSITIESENSOR SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8 2412001
SRBS-positiesensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8
Rubix:05119228
Fabrikant:2412001
EAN:4052568264956

Technische samenvatting
| Type | positiesensor |
|---|---|
| Uitvoering | rond ontwerp |
| Spanning, min. | 10 V |
Documenten
Productdetails : FESTO POSITIESENSOR SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8 2412001
Positiesensor SRBS-Q1-10-E270-EP-1-S-M8 wordt voor kwartslagaandrijvingen gebruikt om de rotatie van de as te detecteren, de detectie is magnetisch en contactloos. Ontwerp = rond, Gebaseerd op de norm = EN 60947-5-2, Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL US - Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens EU-richtlijn voor EMC, Speciale kenmerken = oliebestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | positiesensor |
| Uitvoering | rond ontwerp |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,45 excl. BTW
/ stuk
€ 93,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen