SMC SOLID STATE SCHAKELAAR 2DR D-Y69BL

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-Y69BL
Rubix:05268912
Fabrikant:D-Y69BL
EAN:3618036131611
SMC SOLID STATE SCHAKELAAR 2DR D-Y69BL

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.10 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOLID STATE SCHAKELAAR 2DR D-Y69BL


Solid State Schakelaar, Directe Montage, Losse draden, Haakse Uitvoering
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 5 to 80mA.
•Applicable Actuator Series: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.

Model: Y69B (2-wire)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht36 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.10 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
€ 37,31 excl. BTW
/ stuk
€ 45,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen