SMC REEDSCHAKELAAR D-A76HL

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-A76HL
Rubix:05264617
Fabrikant:D-A76HL
SMC REEDSCHAKELAAR D-A76HL

Technische samenvatting

Typedetector
Uitvoeringd-a7
Spanning, min.4 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-A76HL


Naderingschakelaar, Railsmontage, Losse draden, In-line
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC.
•Power voltage: 100, 200VAC/100V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Model: A76H (DC Volt >4 <8, LED)
Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Typedetector
Uitvoeringd-a7
Spanning, min.4 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.8 V
Land van oorsprongJP
€ 20,40 excl. BTW
/ stuk
€ 24,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen