SMC SCHAKELAAR D-97

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-97
Rubix:05264605
Fabrikant:D-97
EAN:3618035638838
SMC SCHAKELAAR D-97

Technische samenvatting

Typeautomatische reedschakelaar
Uitvoeringd.20
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SCHAKELAAR D-97


Naderingschakelaar, Directe Montage, Losse draden, Parallele Bedrading
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 24VAC/24V DC.
•Load current: 5 to 50mA.
•Applicable Actuator Series: CDJP, CDU.

Model: 97 (DC Volt <24, LED)
Lead Wire Length: 0.5 m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Typeautomatische reedschakelaar
Uitvoeringd.20
Spanning, min.24 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Werkspanning24 V
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode85365019
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen