Referenties
SMC:D-J79MAPC
Rubix:05276642

Technische samenvatting
| Type | smc auto switch d-j79mapc |
|---|---|
| Uitvoering | met voorbedrade connector m8-3 pin (apc), railmontage, 2-aderig, in-lijn; aansluitleider: 1.0 m |
| Spanning, min. | 10 V |
Documenten
Productdetails : SMC AUTO SWITCH D-J79MAPC
De voorbedrade connector-autoschakelaars van SMC zijn verkrijgbaar in 3- of 4-polige 8mm uitvoering, of 4-polige 12mm uitvoering. Er zijn ook 3 standaard kabellengtes beschikbaar: 0.5m (S), 1.0m (M) en 3.0m (L). Door het gebruik van de voorbedrade connector-schakelaar vervalt de noodzaak voor minimum bestelhoeveelheden voor "speciale" autoschakelaars met connectoren, en wordt het bedraden met standaard connectoren vereenvoudigd.
Smc auto switch d-j79mapc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Type | smc auto switch d-j79mapc |
| Uitvoering | met voorbedrade connector m8-3 pin (apc), railmontage, 2-aderig, in-lijn; aansluitleider: 1.0 m |
| Spanning, min. | 10 V |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Spanning, max. | 28 V |
| Werkspanning | 24 V |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,93 excl. BTW
/ stuk
€ 54,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen