Referenties
SMC:D-90
Rubix:05264603
Fabrikant:D-90
EAN:3618035638913

Documenten
Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-90
Naderingschakelaar, Directe Montage, Losse draden, Parallele Bedrading
90/97, Reed Switch, Direct Mounting, Grommet, Parallel Cord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Type | automatische reedschakelaar |
| Uitvoering | d.20 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen