Referenties
Festo:SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
Rubix:A0253328
Fabrikant:8093818
EAN:4052568462246

Technische samenvatting
| Type | luchtspouwsensor (pneumatische positiesensor) |
|---|---|
| Uitvoering | cm1h besturingsmodule (besturingsmodule met sensormodule en handmatige overname) |
| Spanning, min. | 22,8 V |
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12 8093818
Luchtspouwsensor SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12 8093818
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspouwsensor (pneumatische positiesensor) |
| Uitvoering | cm1h besturingsmodule (besturingsmodule met sensormodule en handmatige overname) |
| Spanning, min. | 22,8 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 26,4 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 523,03 excl. BTW
/ stuk
€ 632,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen