FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 552136

SOPA luchtspleetsensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12
Rubix:05119434
Fabrikant:552136
EAN:4052568193720
FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 552136

Technische samenvatting

Typeluchtspleetsensor
Uitvoeringsopa-cm3h-r1-hq6-2n-m12
Spanning, min.22,8 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 552136


Luchtspleetsensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 Voor contactloze afstandsdetectie. Autorisatie=(* RCM-markering, * c UL us - Erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform aan RoHS), Meetprincipe=pneumatisch, Detectiebereik=20 - 200 µm
Air gap sensor SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12 552136

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeluchtspleetsensor
Uitvoeringsopa-cm3h-r1-hq6-2n-m12
Spanning, min.22,8 V
Spanning, max.26,4 V
Aangepaste tariefcode85371098
€ 1.061,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.284,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen