SMC NADERINGSSCHAKELAAR AUTO SWITCH D-F8PZ

Actuator-accessoires

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-F8PZ
Rubix:05276607
Fabrikant:D-F8PZ
EAN:3618035636582
SMC NADERINGSSCHAKELAAR AUTO SWITCH D-F8PZ

Technische samenvatting

Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.4,5 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC NADERINGSSCHAKELAAR AUTO SWITCH D-F8PZ


SMC biedt een verscheidenheid aan automatische schakelaars voor actuators en luchtgrijpers. Reed-schakelaars zijn verkrijgbaar in een algemeen type of met 2-kleurenindicatie, waardoor de optimale werkingspositie kan worden bepaald door de kleur van het licht. Magnetische veldbestendigheid, hittebestendigheid en detectieconfiguraties voor een groot bereik. Er zijn verschillende draadlengtes verkrijgbaar.
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: IC circuit/Relay/PLC, 24V DC Relay/PLC.
•Power voltage: 5/12/24V DC (4.5 to 28V DC).
•Load current: 2.5 to 80mA.

Model: F8P (3-wire, PNP)
Lead Wire Length: Z (5 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht49 g
Typesolid state autoschakelaar
Uitvoeringd
Spanning, min.4,5 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.28 V
Werkspanning28 V
Land van oorsprongJP
€ 47,51 excl. BTW
/ stuk
€ 57,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen