SMC REEDSCHAKELAAR D-B59WL

Actuatoren Accessoires D-

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:D-B59WL
Rubix:05264639
EAN:3618035637787
SMC REEDSCHAKELAAR D-B59WL

Technische samenvatting

Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringdc
Spanning, min.24 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC REEDSCHAKELAAR D-B59WL


Naderingschakelaar, Bandmontage, Losse draden
•Electrical entry: Grommet.
•Application Load: Relay/PLC.
•Power voltage: 24V DC.
•Load current: 5 to 40mA.
•Applicable Actuator Series: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.

Lead Wire Length: L (3 m)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht23 g
Typeautomatische schakelaar
Uitvoeringdc
Spanning, min.24 V
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Werkspanning24 V
Land van oorsprongJP
€ 31,68 excl. BTW
/ stuk
€ 38,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen